Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakmesser mono BISTRO | Maße: 23 x 2 x 1 cm Für alles, was geschnitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakmesser mono BISTRO | Maße: 23 x 2 x 1 cm Für alles, was geschnitten
WMF Steakmesser mono BISTRO | Maße: 23 x 2 x 1 cm Für alles, was geschnitten
Artikel-Nr.:
     2813-454-4242
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.0478.6049
EAN/GTIN:
     4045135376077
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
WMF Steakmesser mono BISTRO | Maße: 23 x 2 x 1 cm
Für alles, was geschnitten werden muss, ist das Menuemesser das Richtige. Die leicht abgerundete Spitze wie auch die Schneide mit Wellenschliff machen das Messer universell für Hauptspeisen geeignet. Für Steaks werden spezielle Steakmesser verwendet.

- Cromargan Edelstahl Rostfrei 18/10 poliert
- Korrosionsbeständig, unempfindlich
- Absolut spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
23.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizzamesser wmf, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,874*
€ 6,404*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,52008*
€ 61,97004*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 48,68004*
€ 61,97004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,404*
€ 7,621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,134*
€ 7,299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,884*
€ 7,002
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,874*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.