Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menuemesser CONTOUR | Maße: 23,7 x 2,2 x 0,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menuemesser CONTOUR | Maße: 23,7 x 2,2 x 0,8 cm
WMF Menuemesser CONTOUR | Maße: 23,7 x 2,2 x 0,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4246
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.0203.6049
EAN/GTIN:
     4045135378163
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
WMF Menuemesser CONTOUR | Maße: 23,7 x 2,2 x 0,8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.70 cm
Breite:
2.20 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,592*
€ 6,022*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 45,08004*
€ 57,77004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,12*
€ 57,77004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,022*
€ 7,166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,772*
€ 6,869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,542*
€ 6,595
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,592*
€ 5,464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.