Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Austerngabel RESIDENCE | Maße: 13,9 x 2,6 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Austerngabel RESIDENCE | Maße: 13,9 x 2,6 x 1,5 cm
WMF Austerngabel RESIDENCE | Maße: 13,9 x 2,6 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4296
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.4840.6040
EAN/GTIN:
     4045135379672
Suchbegriffe:
Austern-Gabel
Austerngabel
WMF Austerngabel RESIDENCE | Maße: 13,9 x 2,6 x 1,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
13.90 cm
Breite:
2.60 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,35*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,60004*
€ 61,31004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,24004*
€ 61,31004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.