Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menuemesser stehend UNIC | Maße: 23,8 x 2 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menuemesser stehend UNIC | Maße: 23,8 x 2 x 1,5 cm
WMF Menuemesser stehend UNIC | Maße: 23,8 x 2 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4301
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.5303.6041
EAN/GTIN:
     4045135379979
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
WMF Menuemesser stehend UNIC | Maße: 23,8 x 2 x 1,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
23.80 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,875*
€ 11,305*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 87,62004*
€ 108,00*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 87,37008*
€ 108,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,305*
€ 13,453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,885*
€ 12,953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,875*
€ 10,561
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.