Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Steakgabel | Maße: 20,8 x 2,6 x 2,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Steakgabel | Maße: 20,8 x 2,6 x 2,3 cm
WMF Steakgabel | Maße: 20,8 x 2,6 x 2,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4365
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9013.6040
EAN/GTIN:
     4045135382092
Suchbegriffe:
Pizza-Gabel
Pizzagabel
Steak-Gabel
Steakgabel
WMF Steakgabel | Maße: 20,8 x 2,6 x 2,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.80 cm
Breite:
2.60 cm
Höhe:
2.30 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: steakgabel wmf, pizza gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,909*
€ 12,459*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 102,69*
€ 126,47004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,16008*
€ 150,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,459*
€ 14,826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,029*
€ 14,315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,909*
€ 11,792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 149,508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.