| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-4388 Herst.-Nr.: 19.9955.0577 EAN/GTIN: 4045135385529 |
| |
|
| | |
| WMF GN-Behälter 1/3-65 | Maße: 18 x 33 x 3 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 18.00 cm | Breite: | 33.00 cm | Höhe: | 3.00 cm | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,73* | € 36,78* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,60* | € 37,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 34,34* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|