Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tasse 0,20L SYNERGY Maße: 11 x 8,5 x 4,5 cm. Die Porzellankollektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tasse 0,20L SYNERGY Maße: 11 x 8,5 x 4,5 cm. Die Porzellankollektion
WMF Tasse 0,20L SYNERGY Maße: 11 x 8,5 x 4,5 cm. Die Porzellankollektion
WMF Tasse 0,20L SYNERGY Maße: 11 x 8,5 x 4,5 cm. Die Porzellankollektion
Artikel-Nr.:
     2813-454-4427
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     52.1005.5120
EAN/GTIN:
     4045135112668
Suchbegriffe:
Porzellan-Tasse
Porzellantasse
porzellantasse weiß
porzellan tasse
WMF Tasse 0,20L SYNERGY Maße: 11 x 8,5 x 4,5 cm.
Die Porzellankollektion SYNERGY für alle Konzepte der
Gastronomie und Hotellerie. Entwickelt wurde SYNERGY
für die gastronomischen Profi-Zielgruppen und deren
Gäste. Entstanden sind besondere Produkte, die nicht nur
ausgesprochen alltagstauglich sind, sondern auch mit
durchdachten Funktionen und einem individuellen Design
überzeugen. Die umfassende Porzellankollektion ist klar,
zeitlos und geometrisch ausgewogen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,756*
€ 7,746*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,15002*
€ 41,35002*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 33,11004*
€ 43,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,746*
€ 9,218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,366*
€ 8,766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,156*
€ 8,516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,756*
€ 6,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.