Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Windlicht rauch H7cm | Maße: 9,1 x 9,1 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Windlicht rauch H7cm | Maße: 9,1 x 9,1 x 7 cm
WMF Windlicht rauch H7cm | Maße: 9,1 x 9,1 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4508
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0058.0208
EAN/GTIN:
     4045135113634
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
WMF Windlicht rauch H7cm | Maße: 9,1 x 9,1 x 7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
9.10 cm
Breite:
9.10 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,914*
€ 6,944*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,01002*
€ 33,69*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,04002*
€ 33,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,944*
€ 8,263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,774*
€ 8,061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,374*
€ 7,585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,124*
€ 7,288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,914*
€ 5,848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.