Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Glasvase mossgrün H15cm | Maße: 15,5 x 15,5 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Glasvase mossgrün H15cm | Maße: 15,5 x 15,5 x 15 cm
WMF Glasvase mossgrün H15cm | Maße: 15,5 x 15,5 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4527
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0092.0227
EAN/GTIN:
     4045135113825
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
WMF Glasvase mossgrün H15cm | Maße: 15,5 x 15,5 x 15 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
1.30 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, wmf vase
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,92*
€ 34,15*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 34,20*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 29,72*
€ 40,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.