Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vorspeisenlöffel BAROCK | Maße: 19,4 x 4,1 x 2,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vorspeisenlöffel BAROCK | Maße: 19,4 x 4,1 x 2,7 cm
WMF Vorspeisenlöffel BAROCK | Maße: 19,4 x 4,1 x 2,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4606
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.3004.6040
EAN/GTIN:
     4045135058393
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
WMF Vorspeisenlöffel BAROCK | Maße: 19,4 x 4,1 x 2,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
19.40 cm
Breite:
4.10 cm
Höhe:
2.70 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel wmf, dessert löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,035*
€ 7,625*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 59,48004*
€ 74,20008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,01*
€ 74,20008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,625*
€ 9,074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,325*
€ 8,717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,035*
€ 7,182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.