Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Fischmesser SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Fischmesser SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm
WMF Fischmesser SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4633
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.5035.6043
EAN/GTIN:
     4045135066954
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fischmesser
WMF Fischmesser SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,64*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,34004*
€ 66,35004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.