Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limolöffel SARA 18/10 | Maße: 22 x 2,7 x 0,25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limolöffel SARA 18/10 | Maße: 22 x 2,7 x 0,25 cm
WMF Limolöffel SARA 18/10 | Maße: 22 x 2,7 x 0,25 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4707
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.8172.6040
EAN/GTIN:
     4045135100412
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
WMF Limolöffel SARA 18/10 | Maße: 22 x 2,7 x 0,25 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
2.70 cm
Höhe:
0.25 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,447*
€ 3,337*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,16*
€ 31,23*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,17008*
€ 31,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,337*
€ 3,971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,197*
€ 3,804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,027*
€ 3,602
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,447*
€ 2,912
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 40,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.