Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeelöffel SCALA | Maße: 14 x 2,8 x 0,33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeelöffel SCALA | Maße: 14 x 2,8 x 0,33 cm
WMF Kaffeelöffel SCALA | Maße: 14 x 2,8 x 0,33 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4764
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.8607.6040
EAN/GTIN:
     4045135100962
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel wmf
kaffeelöffel
WMF Kaffeelöffel SCALA | Maße: 14 x 2,8 x 0,33 cm

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,165*
€ 3,015*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,37*
€ 27,69*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,31*
€ 27,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,015*
€ 3,588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,895*
€ 3,445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,745*
€ 3,267
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,165*
€ 2,576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.