Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limolöffel EDITA | Maße: 22 x 2,8 x 0,22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limolöffel EDITA | Maße: 22 x 2,8 x 0,22 cm
WMF Limolöffel EDITA | Maße: 22 x 2,8 x 0,22 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4782
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.8772.6040
EAN/GTIN:
     4045135101136
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
WMF Limolöffel EDITA | Maße: 22 x 2,8 x 0,22 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
2.80 cm
Höhe:
0.22 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,957*
€ 3,997*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,42*
€ 37,13004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,997*
€ 4,756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,817*
€ 4,542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,627*
€ 4,316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,957*
€ 3,519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.