Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vorspeisen-/Dessertlöffel CASINO | Maße: 19 x 3,7 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vorspeisen-/Dessertlöffel CASINO | Maße: 19 x 3,7 x 2,5 cm
WMF Vorspeisen-/Dessertlöffel CASINO | Maße: 19 x 3,7 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4784
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.9004.6040
EAN/GTIN:
     4045135387479
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
WMF Vorspeisen-/Dessertlöffel CASINO | Maße: 19 x 3,7 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
19.00 cm
Breite:
3.70 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel wmf, dessert löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 6,31*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,25*
€ 60,45*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,59008*
€ 60,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.