Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF CD GN 2/3 BASIC, HOT & FRESH | Maße: 61,7 x 41,4 x 22 cm induktionsgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF CD GN 2/3 BASIC, HOT & FRESH | Maße: 61,7 x 41,4 x 22 cm induktionsgeeignet
WMF CD GN 2/3 BASIC, HOT & FRESH | Maße: 61,7 x 41,4 x 22 cm induktionsgeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-454-4799
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0002.6040
EAN/GTIN:
     4045135392107
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
chafing dish (rechteckig)
WMF CD GN 2/3 BASIC, HOT & FRESH | Maße: 61,7 x 41,4 x 22 cm
induktionsgeeignet passend für Einsätze bis Tiefe 10 cm Glasdeckel mit Bremse abnehmbar alternativ Brennstoff oder Heizplatte Bügelgriff Cromargan poliert, Glas Preis ohne Einsätze B x T x H 37 x 45 x 19 cm Maße Boden 27 x 30 cm

Weitere Informationen:
Länge:
61.70 cm
Breite:
41.40 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
7.30 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,74*
€ 499,04*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,04*
€ 558,89*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 630,48*
€ 726,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,89*
€ 665,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,98*
€ 623,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,30*
€ 604,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,04*
€ 565,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.