Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Deckel mit Ausschnitt | Maße: 6 x 6 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Deckel mit Ausschnitt | Maße: 6 x 6 x 0,7 cm
WMF Deckel mit Ausschnitt | Maße: 6 x 6 x 0,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4808
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0031.6040
EAN/GTIN:
     4045135390547
WMF Deckel mit Ausschnitt | Maße: 6 x 6 x 0,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
0.70 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,14*
€ 7,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.