Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Espresso-Set CultureCup | Maße: 30,5 x 25,4 x 22 cm für Espresso/Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Espresso-Set CultureCup | Maße: 30,5 x 25,4 x 22 cm für Espresso/Espresso
WMF Espresso-Set CultureCup | Maße: 30,5 x 25,4 x 22 cm für Espresso/Espresso
Artikel-Nr.:
     2813-454-4841
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0113.6040
EAN/GTIN:
     4045135681560
Suchbegriffe:
Espresso-Set
Espressoset
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
WMF Espresso-Set CultureCup | Maße: 30,5 x 25,4 x 22 cm
für Espresso/Espresso Macchiato + Wasser bestehend aus: 6 x Tablett Cromargan 55.0115.6040 6 x Glas S 55.0114.9990 6 x Tasse S Porzellantasse 55.0113.9805 6 x Tasse S Ring 55.0113.6042 6 x Espressolöffel 54.9901.6040

Weitere Informationen:
Länge:
30.50 cm
Breite:
25.40 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
3.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,39*
€ 158,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 165,21*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 179,22*
€ 218,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.