Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne doppelwandig 1,2 l COMPO | Maße: 18,3 x 18,3 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne doppelwandig 1,2 l COMPO | Maße: 18,3 x 18,3 x 24 cm
WMF Kaffeekanne doppelwandig 1,2 l COMPO | Maße: 18,3 x 18,3 x 24 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4922
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0244.6040
EAN/GTIN:
     4045135063731
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
WMF Kaffeekanne doppelwandig 1,2 l COMPO | Maße: 18,3 x 18,3 x 24 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18.30 cm
Breite:
18.30 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
1.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,73*
€ 99,62*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,03*
€ 103,50*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 107,86*
€ 136,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.