Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF SMART Rotweinkelch (85.020.001) | Maße: 22,5 x 5,5 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF SMART Rotweinkelch (85.020.001) | Maße: 22,5 x 5,5 x 5,5 cm
WMF SMART Rotweinkelch (85.020.001) | Maße: 22,5 x 5,5 x 5,5 cm
WMF SMART Rotweinkelch (85.020.001) | Maße: 22,5 x 5,5 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4981
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0020.0001
EAN/GTIN:
     4045135397300
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
WMF SMART Rotweinkelch (85.020.001) | Maße: 22,5 x 5,5 x 5,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,726*
€ 5,296*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,55002*
€ 25,38*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,39002*
€ 26,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,296*
€ 6,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,046*
€ 6,005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,826*
€ 5,743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,626*
€ 5,505
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,726*
€ 4,434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.