Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF SMART Champagner (85.020.029) | Maße: 20,5 x 6,8 x 6,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF SMART Champagner (85.020.029) | Maße: 20,5 x 6,8 x 6,8 cm
WMF SMART Champagner (85.020.029) | Maße: 20,5 x 6,8 x 6,8 cm
WMF SMART Champagner (85.020.029) | Maße: 20,5 x 6,8 x 6,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4986
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0020.0029
EAN/GTIN:
     4045135397348
WMF SMART Champagner (85.020.029) | Maße: 20,5 x 6,8 x 6,8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
6.80 cm
Höhe:
6.80 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,897*
€ 5,307*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,15002*
€ 25,92*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,06004*
€ 27,04002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,307*
€ 6,315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,207*
€ 6,196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,987*
€ 5,935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,797*
€ 5,708
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,897*
€ 4,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.