Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF SMART Sektkelch 0,1L (85.020.107) | Maße: 22 x 6,5 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF SMART Sektkelch 0,1L (85.020.107) | Maße: 22 x 6,5 x 6,5 cm
WMF SMART Sektkelch 0,1L (85.020.107) | Maße: 22 x 6,5 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4989
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0020.0107
EAN/GTIN:
     4045135062475
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
WMF SMART Sektkelch 0,1L (85.020.107) | Maße: 22 x 6,5 x 6,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,723*
€ 6,523*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,33004*
€ 31,42002*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,29002*
€ 31,42002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,523*
€ 7,762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,243*
€ 7,429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,033*
€ 7,179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,793*
€ 6,894
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,723*
€ 5,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.