Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF MANHATTAN Margarita (85.030.097) | Maße: 17,5 x 11 x 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF MANHATTAN Margarita (85.030.097) | Maße: 17,5 x 11 x 11 cm
WMF MANHATTAN Margarita (85.030.097) | Maße: 17,5 x 11 x 11 cm
WMF MANHATTAN Margarita (85.030.097) | Maße: 17,5 x 11 x 11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5004
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0030.0097
EAN/GTIN:
     4045135056405
WMF MANHATTAN Margarita (85.030.097) | Maße: 17,5 x 11 x 11 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.50 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,676*
€ 8,866*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,45004*
€ 42,63*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 34,31004*
€ 44,51004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,866*
€ 10,551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,506*
€ 10,122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,176*
€ 9,729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,676*
€ 7,944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.