Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm
WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm
WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm
WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5011
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0050.0004
EAN/GTIN:
     4045135397478
Suchbegriffe:
Sherry
Sherry-Wein
Sherrywein
sherry
WMF DIVINE Sherry/Digestif (85.050.004) | Maße: 20,5 x 6,5 x 6,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,25*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 25,98*
€ 35,05002*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 25,98*
€ 35,05002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.