Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Zuckerdose PURE m. Deckel | Maße: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Zuckerdose PURE m. Deckel | Maße: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm
WMF Zuckerdose PURE m. Deckel | Maße: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5162
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2342.6040
EAN/GTIN:
     4045135366252
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose wmf
zuckerdose
WMF Zuckerdose PURE m. Deckel | Maße: 6,5 x 6,5 x 5,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
6.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,19*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,86*
€ 21,83*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 15,86*
€ 21,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.