Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD GN 1/1 | Maße: 74 x 50,5 x 49,7 cm 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD GN 1/1 | Maße: 74 x 50,5 x 49,7 cm 1/1
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD GN 1/1 | Maße: 74 x 50,5 x 49,7 cm 1/1
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD GN 1/1 | Maße: 74 x 50,5 x 49,7 cm 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-454-5183
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3266.6041
EAN/GTIN:
     4045135057266
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
WMF Einbau-Chafing Dish STANDARD GN 1/1 | Maße: 74 x 50,5 x 49,7 cm
1/1 Gastronorm, Deckel versenkbar bis 175 Grad, passend für Einsätze bis 1/1 GN - 10 cm tief, Cromargan, poliert. ohne Heizelement. Ausschnittmaße siehe Katalog.

Weitere Informationen:
Länge:
74.00 cm
Breite:
50.50 cm
Höhe:
49.70 cm
Gewicht:
15.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,51*
€ 913,00*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,89*
€ 1.025,47*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.231,30*
€ 1.349,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,47*
€ 1.220,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,68*
€ 1.213,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,23*
€ 1.170,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,12*
€ 1.140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,89*
€ 1.106,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.