Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing Dish METROPOLITAN GN 1/1 | Maße: 77 x 44 x 40,5 cm 1/1 Gastronorm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing Dish METROPOLITAN GN 1/1 | Maße: 77 x 44 x 40,5 cm 1/1 Gastronorm,
WMF Chafing Dish METROPOLITAN GN 1/1 | Maße: 77 x 44 x 40,5 cm 1/1 Gastronorm,
Artikel-Nr.:
     2813-454-5193
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3330.6041
EAN/GTIN:
     4045135057280
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
WMF Chafing Dish METROPOLITAN GN 1/1 | Maße: 77 x 44 x 40,5 cm
1/1 Gastronorm, stapelbar, Deckel versenkbar bis 175 Grad, passend für Einsätze bis 1/1 GN - 10 cm tief, elektr. Beheizung oder Brennstoffdosenhalter separat erhaltlich Cromargan, poliert. Preis ohne Einsätze. Größe mit Griffen 72 x 38 cm$SPCHöhe 46

Weitere Informationen:
Länge:
77.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
40.50 cm
Gewicht:
14.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,07*
€ 1.026,60*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 930,54*
€ 1.036,64*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.406,42*
€ 1.533,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,60*
€ 1.221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,63*
€ 1.214,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,01*
€ 1.169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,96*
€ 1.138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,07*
€ 1.104,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.