Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chafing Dish MANHATTAN GN 1/1 | Maße: 77 x 40 x 44,5 cm 1/1 Gastronorm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chafing Dish MANHATTAN GN 1/1 | Maße: 77 x 40 x 44,5 cm 1/1 Gastronorm,
WMF Chafing Dish MANHATTAN GN 1/1 | Maße: 77 x 40 x 44,5 cm 1/1 Gastronorm,
Artikel-Nr.:
     2813-454-5195
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3335.6041
EAN/GTIN:
     4045135057310
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) wmf
WMF Chafing Dish MANHATTAN GN 1/1 | Maße: 77 x 40 x 44,5 cm
1/1 Gastronorm, stapelbar, Deckel versenkbar bis 175 Grad, passend für Einsätze bis 1/1 GN - 10 cm tief, neue Bremse ohne Einstellung, für Brennstoff oder elektr. Beheizung (Heizelement 06 3286 6044 oder Brennstoffdosenhalter 06 3322 6039).$SPCCromar

Weitere Informationen:
Länge:
77.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
44.50 cm
Gewicht:
16.58 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,49*
€ 1.068,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.077,64*
€ 1.202,69*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.433,91*
€ 1.579,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,69*
€ 1.431,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,13*
€ 1.417,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,87*
€ 1.361,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,27*
€ 1.325,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,64*
€ 1.282,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.