Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne 0,5 l URBAN | Maße: 17 x 13,8 x 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne 0,5 l URBAN | Maße: 17 x 13,8 x 9,2 cm
WMF Kaffeekanne 0,5 l URBAN | Maße: 17 x 13,8 x 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5197
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3344.6041
EAN/GTIN:
     4045135368690
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
wmf kaffeekanne
WMF Kaffeekanne 0,5 l URBAN | Maße: 17 x 13,8 x 9,2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
13.80 cm
Höhe:
9.20 cm
Gewicht:
0.47 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 73,77*
€ 94,85*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,91*
€ 98,43*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 102,54*
€ 129,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.