Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kaffeekanne 1,0 l URBAN | Maße: 15 x 12 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kaffeekanne 1,0 l URBAN | Maße: 15 x 12 x 22 cm
WMF Kaffeekanne 1,0 l URBAN | Maße: 15 x 12 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5198
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3346.6041
EAN/GTIN:
     4045135368713
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 1l
WMF Kaffeekanne 1,0 l URBAN | Maße: 15 x 12 x 22 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, wmf kaffeekanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 131,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,13*
€ 136,50*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 143,81*
€ 178,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.