Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Teekanne 0,5 l URBAN | Maße: 16 x 15 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Teekanne 0,5 l URBAN | Maße: 16 x 15 x 10,5 cm
WMF Teekanne 0,5 l URBAN | Maße: 16 x 15 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5200
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3351.6041
EAN/GTIN:
     4045135368775
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee-kanne 0,5 ltr
tee kanne
WMF Teekanne 0,5 l URBAN | Maße: 16 x 15 x 10,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.52 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 75,16*
€ 96,54*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,35*
€ 100,10*
11 Tage
231
€ 5,00*
ab € 103,74*
€ 131,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.