Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Eiswasserkrug URBAN | Maße: 21 x 18 x 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Eiswasserkrug URBAN | Maße: 21 x 18 x 11 cm
WMF Eiswasserkrug URBAN | Maße: 21 x 18 x 11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5204
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3371.6041
EAN/GTIN:
     4045135368898
WMF Eiswasserkrug URBAN | Maße: 21 x 18 x 11 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.85 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 157,56*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 164,14*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 176,66*
€ 217,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,64*
€ 194,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.