Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Chillcup CLASSIC Unterteil | Maße: 17,5 x 14 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Chillcup CLASSIC Unterteil | Maße: 17,5 x 14 x 8 cm
WMF Chillcup CLASSIC Unterteil | Maße: 17,5 x 14 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5240
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3847.6041
EAN/GTIN:
     4045135369802
WMF Chillcup CLASSIC Unterteil | Maße: 17,5 x 14 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.50 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,29*
€ 73,79*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,28*
€ 81,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.