Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Dessertgestell | Maße: 28 x 17 x 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Dessertgestell | Maße: 28 x 17 x 13,5 cm
WMF Dessertgestell | Maße: 28 x 17 x 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5251
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4397.6040
EAN/GTIN:
     4045135370174
WMF Dessertgestell | Maße: 28 x 17 x 13,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 37,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,36*
€ 38,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.