Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tablett CLASSIC 35cm rund | Maße: 36 x 36 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tablett CLASSIC 35cm rund | Maße: 36 x 36 x 2 cm
WMF Tablett CLASSIC 35cm rund | Maße: 36 x 36 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5281
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.7261.6040
EAN/GTIN:
     4045135370945
WMF Tablett CLASSIC 35cm rund | Maße: 36 x 36 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.78 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,26*
€ 51,21*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,25*
€ 58,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.