Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vorspeise-/Dessertmesser mono BASE | Maße: 21,5 x 2 x 0,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vorspeise-/Dessertmesser mono BASE | Maße: 21,5 x 2 x 0,8 cm
WMF Vorspeise-/Dessertmesser mono BASE | Maße: 21,5 x 2 x 0,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5338
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.2306.6049
EAN/GTIN:
     4045135379399
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer
WMF Vorspeise-/Dessertmesser mono BASE | Maße: 21,5 x 2 x 0,8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,219*
€ 4,329*
10 Tage
142
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,23004*
€ 39,56004*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,24*
€ 39,56004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,329*
€ 5,152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,089*
€ 4,866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,909*
€ 4,652
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,219*
€ 3,831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 51,948* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.