|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-454-5381 Herst.-Nr.: 55.0089.9990 EAN/GTIN: 4045135575456 |
|
|
|  |  |
 | WMF Gläser (6 St.) | Maße: 24 x 16 x 12,5 cm
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 24.00 cm | Breite: | 16.00 cm | Höhe: | 12.50 cm | Gewicht: | 1.66 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,14* | € 29,49* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 22,88* | € 30,40* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 22,84* | € 30,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|