Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limonadenlöffel BAGUETTE versilbert | Maße: 22,5 x 2,8 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limonadenlöffel BAGUETTE versilbert | Maße: 22,5 x 2,8 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5473
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     01.0172.6060
EAN/GTIN:
     4045135363114
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
WMF Limonadenlöffel BAGUETTE versilbert | Maße: 22,5 x 2,8 x 1,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
2.80 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,846*
€ 15,006*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 120,21*
€ 148,46004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,37008*
€ 148,46004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,006*
€ 17,857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,546*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,846*
€ 14,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 180,072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.