| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-5476 Herst.-Nr.: 01.0195.6064 EAN/GTIN: 4045135084576 |
| |
|
| | |
| WMF Kaviarmesser | Maße: 13,5 x 3 x 1 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 13.50 cm | Breite: | 3.00 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 37,30* | € 47,71* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,44* | € 51,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,53* | € 65,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|