Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Austerngabel BISTRO versilbert | Maße: 15 x 2 x 1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Austerngabel BISTRO versilbert | Maße: 15 x 2 x 1,9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5492
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     01.0440.6060
EAN/GTIN:
     4045135363329
Suchbegriffe:
Austern-Gabel
Austerngabel
WMF Austerngabel BISTRO versilbert | Maße: 15 x 2 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,861*
€ 10,021*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 77,13*
€ 95,21004*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,51004*
€ 95,21004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,021*
€ 11,925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,531*
€ 11,342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,861*
€ 9,355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,252* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.