Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kuchengabel SIGNUM versilbert | Maße: 15,5 x 4,8 x 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kuchengabel SIGNUM versilbert | Maße: 15,5 x 4,8 x 1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5555
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     10.1964.6060
EAN/GTIN:
     4045135372987
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel
WMF Kuchengabel SIGNUM versilbert | Maße: 15,5 x 4,8 x 1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,851*
€ 9,911*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 76,63008*
€ 94,61004*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,08008*
€ 94,61004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,911*
€ 11,794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,491*
€ 11,294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,851*
€ 9,343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.