Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Gebäckzange versilbert | Maße: 14 x 34 x 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gebäckzange versilbert | Maße: 14 x 34 x 3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5663
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     10.8246.6060
EAN/GTIN:
     4045135375063
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
WMF Gebäckzange versilbert | Maße: 14 x 34 x 3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 36,13*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,02*
€ 37,23*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 33,51*
€ 43,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.