Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Zuckerdose CLASSIC 0,15L versilbert | Maße: 17 x 14 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Zuckerdose CLASSIC 0,15L versilbert | Maße: 17 x 14 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5707
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.3520.6440
EAN/GTIN:
     4045135383754
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose wmf
zuckerdose
WMF Zuckerdose CLASSIC 0,15L versilbert | Maße: 17 x 14 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,01*
€ 106,00*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,05*
€ 113,69*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 118,03*
€ 150,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.