Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Zuckerdose CLASSIC 0,25L versilbert | Maße: 15,5 x 11,5 x 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Zuckerdose CLASSIC 0,25L versilbert | Maße: 15,5 x 11,5 x 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5708
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.3521.6440
EAN/GTIN:
     4045135383761
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose wmf
zuckerdose
WMF Zuckerdose CLASSIC 0,25L versilbert | Maße: 15,5 x 11,5 x 11,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
0.41 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 127,31*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,60*
€ 136,48*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 141,89*
€ 180,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.