Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Fischmesser versilbert SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Fischmesser versilbert SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5940
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.5035.6033
EAN/GTIN:
     4045135069146
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser wmf
fisch messer
WMF Fischmesser versilbert SITELLO | Maße: 20,5 x 3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 14,32*
13 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,44*
€ 14,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,44*
€ 14,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.