Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Gourmetlöffel NORDIC versilbert | Maße: 20 x 4 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gourmetlöffel NORDIC versilbert | Maße: 20 x 4 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5956
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.7211.6030
EAN/GTIN:
     4045135573162
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel
WMF Gourmetlöffel NORDIC versilbert | Maße: 20 x 4 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 15,15*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 156,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.