Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Austerngabel CASINO versilbert | Maße: 15 x 3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Austerngabel CASINO versilbert | Maße: 15 x 3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5998
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.9040.6030
EAN/GTIN:
     4045135390875
Suchbegriffe:
Austern-Gabel
Austerngabel
WMF Austerngabel CASINO versilbert | Maße: 15 x 3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,066*
€ 11,526*
16 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 88,76004*
€ 110,31*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 110,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,526*
€ 13,716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,086*
€ 13,192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,066*
€ 10,789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,312* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.