Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kuchengabel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kuchengabel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-6040
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.0164.2240
EAN/GTIN:
     4045135108739
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel
WMF Kuchengabel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 16,5 x 2,3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 8,29*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,48*
€ 8,52*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,49*
€ 8,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.