Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Limolöffel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 22 x 2,7 x 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Limolöffel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 22 x 2,7 x 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-6042
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.0172.2240
EAN/GTIN:
     4045135108753
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
WMF Limolöffel BAGUETTE PVD Anthrazit stone | Maße: 22 x 2,7 x 1,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
2.70 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 10,42*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,11*
€ 10,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,11*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.