Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vorspeisenlöffel JUWEL PVD Gold gebürste | Maße: 19,5 x 4 x 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vorspeisenlöffel JUWEL PVD Gold gebürste | Maße: 19,5 x 4 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-6164
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     59.7304.4340
EAN/GTIN:
     4045135110640
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
WMF Vorspeisenlöffel JUWEL PVD Gold gebürste | Maße: 19,5 x 4 x 2,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
19.50 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel wmf, dessert löffel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,38*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 7,98*
€ 11,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,98*
€ 11,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.